- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- クレ 防じんマスクのおすすめ人気ランキング
クレ 防じんマスクのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新92件の「クレ 防じんマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルマスク」、「農作業マスク」、「クリーンガードcx」などの商品も取り扱っております。
大きい面体で万人にジャストフィット。
死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。
特殊鼻パットでソフトな肌触り。
吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。
ドックイヤー形状によりフィット感アップ。
肌に優しいアミゴム。
使用限度時間(h)12国家検定合格番号第TM267号二酸化炭素濃度上昇(%)1以下吸気抵抗(Pa)30以下排気抵抗(Pa)30以下吸気抵抗上昇値(Pa)130以下質量(g)13以下ぬれ抵抗値(Pa)40以下粒子捕集効率(%)83以上トラスコ品番420-3216種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20アズワン品番8-1055-12指定防護係数4
1箱(20枚)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
国家検定「DS2規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)9.5入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM877使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形折畳可種類使い捨て式ひもタイプお面式形状立体型タイプ使い捨て頭ひもオーバーヘッド
国家検定「DS2規格」のマスクです。
フィルター部分を改良したことで、9時間から12時間へ使用限度時間が長くなりました。
作業時により長い時間安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)15以下入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM854使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)取付お面式国家検定合格番号第TM339号、第TM609号死積400cm3以下(平均値/178cm3)吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)使用限度時間(h)13種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM368使用限度時間(h)14
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業質量(g)11種類使い捨て式粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)9仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て寸法(縦×横)(mm)125×135国家検定合格番号TM421吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケース。フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。
有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時国家検定合格番号TM367使用限度時間(h)11
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12指定防護係数10
三面立体構造で、携帯・保管に便利
排気弁つきで呼吸がラク
顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にサイズレギュラー仕様編みゴム形状立体型区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体。4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様活性炭入(有機臭防止)トラスコ品番449-3826サイズレギュラー区分DS2質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM562使用限度時間(h)9活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として形状かぶり型防災面材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)250シールド高さ(mm)約185関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899税込¥989
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9)吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37)取付お面式国家検定合格番号第TM340号、第TM628号ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22)排気抵抗(Pa)36以下(平均/21)吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203)死積400cm3以下(平均値/165cm3)使用限度時間(h)15種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10指定防護係数10
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵。フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
防臭・防じんに優れた4層構造。
臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。
耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。
鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。種別簡易マスク粒子捕集効率(%)95(1~2μ)活性炭入り材質(ノーズクリップ)樹脂
日本製紙クレシアクリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ
液体からの防護に最適!。高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布、通気性ポリエチレンフィルムサイズXLJIS規格JIS L 1092、JIS T 8115、JIS L 1099保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル6「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 1149-1
1着
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵。フィルター付。軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷